曜日別特売

エアーダスター ロングノズル

エアーダスター ロングノズル - ベッセルエアーダスター ロングノズル - ベッセルエアーダスター ロングノズル - ベッセル
(1件のレビュー)

強靭・軽量アルミボディー
奥まった狭い箇所や離れた場所にも余裕の長さのノズルです。
レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。
先端ノズル交換可能です。
疲れにくい大型レバーです。
つり下げ式にも対応します。

用途
工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。
コンセント・カプラ用
ノズル口径(Φmm)2.5空気消費量(L/min)180付属品カプラ付内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
ノズル形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75252152AD-4 N-150409-5430275248ロングノズル150mm
3,733
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75252161AD-4 N-200409-5448325253ロングノズル200mm
3,971
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75252177AD-4 N-300409-5456425260ロングノズル300mm
4,156
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75252152
2018-11-07
用途: 木工
製造業

作りもしっかりで操作性も良いです。15cmのノズルの長さが丁度良いです。2年前から同じ物を使っていて買い替えです。何度も落下させてエア漏れするようになってしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする