ベッセル
エアーダスター 自在ノズル
強靭・軽量アルミボディー
自由に曲げられるノズル。
レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。
先端ノズル交換可能です。
疲れにくい大型レバーです。
つり下げ式にも対応します。
用途
工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。
コンセント・カプラ用
ノズル口径(Φmm)
2.3
空気消費量(L/min)
180
付属品
カプラ付
内容量
1台
注意
※自在ノズルには銅管が入っており自在に曲げることができますが、急角度に曲げないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
ノズル形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75252195
AD-4 NF-150
409-5464
275
260
自在ノズル150mm
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
75252204
AD-4 NF-300
409-5472
425
274
自在ノズル300mm
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください