エアーダスター 標準ノズル(PT付)

エアーダスター 標準ノズル(PT付) - ベッセル

強靭・軽量アルミボディー
レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。
先端ノズル交換可能です。
疲れにくい大型レバーです。
つり下げ式にも対応します。

用途
工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。
1/4ホース用
ノズル口径(Φmm)2空気消費量(L/min)180付属品1/4ホース継手全長(mm)125質量(g)235ノズル形状標準ノズル内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75252213AD-4 N-PT
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする