エアーマイクログラインダー コレット付

エアーマイクログラインダー コレット付 - ベッセル

高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。
小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。
排気方向:後方・消音装置付。

用途精密研削用。各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど。空気消費量(m3/min)0.16ホース継手Rc1/4コレット径(Φmm)2.35内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75252256GT-MG35-12CR2.3535000
43,000
取扱い終了
75252265GT-MG55S2.3555000
37,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする