曜日別特売

衝撃式エアードライバー

衝撃式エアードライバー - ベッセル

オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。
従来機種比20パーセントアップのハイパワー機種で、タッピングネジ5mmにも余裕の締めつけ力を誇ります。
ピストルタイプ
消音装置付

用途ネジ締め作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500トラスコ品番398-5288全長(mm)184質量(g)876空気消費量(m3/min)0.45ホース継手Rc 1/4能力(mm)(普通ネジ)5.0~6.0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75252484GT-P6LXD
55,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/456/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactdriver_howtouse/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする