ベッセル
衝撃式エアードライバー
オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。
従来機種比20パーセントアップのハイパワー機種で、タッピングネジ5mmにも余裕の締めつけ力を誇ります。
ストレートタイプ
消音装置付
用途
ネジ締め作業に
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
トラスコ品番
398-5318
全長(mm)
212
質量(g)
815
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ホース継手
Rc 1/4
能力(mm)
(普通ネジ)5.0~6.0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75252502
GT-S6LXD
¥
52,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください