曜日別特売

ロング流量調整ノズル

ロング流量調整ノズル - ベッセルロング流量調整ノズル - ベッセル
(2件のレビュー)

AD-4エアーダスター用交換ノズル。
奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。
流量調整付。
ネジ部はG1/8

用途AD-4交換用ノズルねじ寸法G1/8ノズル口径(Φmm)2.5先端外径(Φmm)5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75255031LJ-1501502.5
オープン
779
857(税込)
当日出荷
75255047LJ-2002002.5
オープン
839
923(税込)
当日出荷
75255056LJ-3003002.5
オープン
取扱い終了
75255065LJ-5005002.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75255031
2024-12-14
用途: 切削

2本購入したが届いて取り付けようとしたらパッキンが劣化しており使い物にならなかった。
シールテープで対応したが出荷の際に確認もしてないんですね。

対象商品 : 75255047
2021-08-23
用途: 機械のほこり落とし
農・林・水産業

エアブローの強さを調整できるので大変便利です。ただノズルを振り回しているとノズルが緩み、気がつくと強さが弱まるので、頻繁に全開まで戻す手間が必要です。ネジ山がもう少し長ければ、薄いナットを追加してダブルナット化もできると思いますが、いずれにしろもうひと工夫ほしい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする