角長軸ドライバー

角長軸ドライバー - ベッセル角長軸ドライバー - ベッセル

軸長450mmの角軸タイプです。
柄は両手で使えるダブルグリップで、強力な締め付け作業にも効果的です。
スパナをかけて強く回すことができます。
強靱な特殊鋼使用、全身焼入です。刃先はマグネット入り。
衛生機器等のネジ締め作業に最適です。

用途衛生機器等のネジ締め作業に。材質(グリップ)樹脂トラスコ品番371-0815軸径(Φmm)sq.8全長(mm)563質量(g)364種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752550746603 -9X450マイナス9×1.2mm450
2,480
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする