曜日別特売

静電気除去ファン(低風量タイプ)

静電気除去ファン(低風量タイプ) - ベッセル

低風量120mm角のDCファンを内蔵。ワークの吹き飛びを抑える低風量と騒音低下で、作業環境に配慮しています。
フロントカバーの風向角度の変更が可能。除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。
フロントカバーはワンタッチで開閉できます。内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。

用途セル作業台での製品組立、作業机でのフィルム貼り作業、検査工程での静電気対策に。イオン発生方式高周波交流コロナ放電式仕様使用距離/150~900mm付属品電源アダプタ(AC100-240V 0.4A)寸法(mm)162×198×68質量(kg)0.9使用温度(℃)5~40保存温度(℃)0~60消費電流(mA)500オゾン発生量0.05ppm以下(測定距離50mm)イオンバランス±10V以内(測定値:出荷時、風量HI、直進、距離300mm)警告高電圧出力停止(赤LED)、ファンロック時(赤LED)設置場所屋内の非危険場所除電時間(秒)2.5以下(測定値:風量HI、直進、距離300mm)入力電源DC24V±5%保存湿度(%)35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)アズワン品番64-8513-06使用湿度(%RH)35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75255923F-120S
47,300
46,980
51,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

F120R JP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする