電源ユニット

電源ユニット - ベッセル

スリム&高速除電。狭い場所に設置しやすい電源外置のバー型静電気除去装置、SHシリーズ用の専用高圧電源です。
バー 接続用ソケット2個付き。
バーの設置・配線が簡単。
イオンバランス調整機能付き(パルス比)
過電流、高電圧異常時に出力をシャットダウンする安全回路付き。

用途SHシリーズ用付属品ACケーブル 2本(AC100V用/海外AC240V)1.8m寸法(mm)62.7×138×230質量(kg)1.5消費電力(W)10入力電源AC100~240V(50/60Hz)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75256063SH-G3
55,000
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

"STAT-CLEAN" AC Pulse Ionizing Bar series
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする