曜日別特売

miniカーボンキャッチャー4.4m

miniカーボンキャッチャー4.4m - PROMATEminiカーボンキャッチャー4.4m - PROMATEminiカーボンキャッチャー4.4m - PROMATE
(4件のレビュー)

ポケットサイズのカーボンキャッチャー、4.4mタイプ登場!

質量(g)240収納時寸法(mm)460伸長時寸法(m)4.4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
伸長時寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46768093E-48654.4
13,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
75256343E-48654.4
12,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75256343E-486546768093E-4865E-4865 miniカーボンキャッチャー4.4m PROMATE 46768093miniカーボンキャッチャー4.4mPROMATE1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46768093
2020-11-07
用途: フリーアクセスの通線
株式会社テレコムC&Cサービス業

狭いフリーアクセス内で折れてしまった。買って失敗しました。グラスファイバーの繋方式が良いようです。

2が参考にしています
対象商品 : 46768093
2020-09-05
用途: 天井裏の配線 先が弱い

非常灯の穴から入れて引いていたのですが、出すときに先端を少し出したまま若干強引に出したら先端がぽっきり折れました。しならないのはいいですが折れられると泣きます。

2が参考にしています
対象商品 : 46768093
2018-01-19
用途: アマチュア無線の移動用アンテナの支柱として
その他業種

とても軽く、しかも丈夫でたわみも比較的少なく、使い勝手は良いです。
山に持っていく際も軽さは最大のメリットです。

2が参考にしています
対象商品 : 46768093
2016-05-15
用途: 天井裏配線
ウエスト防災電気・ガス・熱供給・水道業

軽くて使い勝手が良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする