旭金属工業(旧:新日本ツール)
ヘックスローブL型レンチセット
(1件のレビュー)
いじり止め付ヘックスローブねじ対応
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
トラスコ品番
816-5007
材質
Cr-V
質量(g)
150
内容量
1セット(7本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75259371
ATXS710
¥
7,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください