旭金属工業(旧:新日本ツール)
コンビネーションスパナセットJIS
CP10本組
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
トラスコ品番
433-0544
セット内容
CP-8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24
材質
S53C
質量(kg)
1.63
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75260306
CPS1010
¥
16,100
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください