旭金属工業(旧:新日本ツール)
コンビネーションスパナセットJIS
CP14本組
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
トラスコ品番
433-0552
セット内容
5.5-32mm
材質
S53C
質量(kg)
3.47
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(14本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75260315
CPS1410
¥
30,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください