旭金属工業(旧:新日本ツール)
コンビネーションスパナセット インチサイズ
CPX14本組
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
セット内容
3/8 - 1-1/4
材質
S53C
質量(g)
4200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(14本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75260491
CPXS141
¥
48,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください