旭金属工業(旧:新日本ツール)
打撃四角ドライブスパナ
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。
用途
四角穴付きボルトに対応
材質
Cr-V
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(inch)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75260771
DH0600
3/4
223
¥
34,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
75260787
DH0800
1”
223
¥
36,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
75260796
DH1000
1-1/2
250
¥
46,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください