旭金属工業(旧:新日本ツール)
8丁組スパナセット JIS-N
SM8本組
用途
ナット等の締付け取外しに
セット内容
6×7-22×24
材質
S53C
質量(g)
870
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(8丁)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75262914
SMS0800
¥
8,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください