曜日別特売

ロングT型レンチ

ロングT型レンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングT型レンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングT型レンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングT型レンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングT型レンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングT型レンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングT型レンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)
(21件のレビュー)

TBロングタイプ

用途ナット等の締付け取外しに材質S45C先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75263072TW00088
1,420
939
1,033(税込)
当日出荷
75263081TW001010
1,420
879
967(税込)
当日出荷
75263097TW001212
1,530
999
1,099(税込)
当日出荷
75263106TW001313
1,620
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75263115TW001414
1,740
1,298
1,428(税込)
当日出荷
75263124TW001717
1,830
1,298
1,428(税込)
当日出荷
75263133TW001919
2,220
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-14
用途: バイク整備
その他業種

バイク整備用に購入、サイズ10が無かったので追加
シャフト部が少し太めです(対KTC)
細い方が取り扱いしやすいので
まぁまぁですね、そこ以外は及第点です。

対象商品 : 75263072
2024-06-08
用途: 車、バイクメンテナンス
建設業・工事業

このレンチはヘッドも小型で、バイクの狭い部分の作業もやりやすくとても重宝しています。硬度もしっかり有りボルトをナメる事も無く永く使えそうです。ありがとうございました!

対象商品 : 75263081
2023-02-05
用途: 車のメンテナンス
製造業

車のメンテナンスで使用てしてますが、やっぱりtがたレンチは作業効率が上がります。

対象商品 : 75263072
2022-10-05
用途: バイクのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

工具としては当然問題なしです。手触りが滑り止めなのかざらついています。握って回転時に滑らせるには邪魔かも知れませんが、使い込めば良い感じに滑ってくれればと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75263072
2021-11-08
用途: バイク整備
製造業

普通に使えます。仕上げや精度は見た感じあまりよくはなさそうですが、単純な作業には十分に使えるのでほぼ満足です。

対象商品 : 75263081
2020-10-16
用途: 機械の修理
運輸・通信業

機械によって、同一のボルトが使用されていることがあり、その時に役に立ちました。

対象商品 : 75263081
2020-05-24
用途: 産業用エンジンの分解組立
サービス業

以前から欲しかった長さ250mmのロングレンチです。
今までは150mmを使用していたのですが、奥まったところのネジの取り外しがうまくできず、いつも困っていました。
このロングレンチなら奥まで十分届くので、作業効率が上がりました。
また、ショートレンチではずれなかった錆びついたボルトが、このロングレンチではずれました。
長いほうが力も入るんですね。
これは予想外の効果でした。

1が参考にしています
対象商品 : 75263072
2019-03-08
用途: バイクのメンテナンス
M-AUTO自動車・二輪車・自転車関連業

今まではラジェットを使ってたけどロングT型レンチに変えて使ってます。
かなり作業効率があがりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする