旭金属工業(旧:新日本ツール)
インパクト アダプター
差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。
用途
9.5mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。
差込角(mm)
9.5凹×12.7凸
トラスコ品番
816-5465
材質
SCM435
全長(mm)
34
質量(g)
55
タイプ
3/8(9.5)凹x1/2(12.7)凸
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75263142
UA0304
¥
3,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください