旭金属工業(旧:新日本ツール)
インパクト アダプター
差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。
用途
19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。
差込角(mm)
19.0凹×12.7凸
材質
SCM435
全長(mm)
50
質量(g)
190
タイプ
3/4(19.0)凹x1/2(12.7)凸
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75263176
UA0604
¥
4,130
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください