旭金属工業(旧:新日本ツール)
インパクト アダプター
差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。
用途
38.1mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。
差込角(mm)
38.1凹×25.4凸
材質
SCM435
全長(mm)
90
質量(g)
1300
タイプ
1-1/2(38.1)凹x1(25.4)凸
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75263221
UA1008
¥
23,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください