旭金属工業(旧:新日本ツール)
インパクト エキステンションバー
深くて狭所の作業等、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
用途
ソケット延長の中継ぎとし使用します。
材質
SCM435
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75263237
UE0307
9.5
75
¥
3,130
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
75263246
UE0310
9.5
100
¥
3,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
75263255
UE0410
12.7
100
¥
3,440
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
75263264
UE0415
12.7
150
¥
4,270
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
75263273
UE0420
12.7
200
¥
4,370
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
75263282
UE0425
12.7
250
¥
4,530
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
75263291
UE0610
19.0
100
¥
6,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
75263307
UE0615
19.0
150
¥
7,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
75263316
UE0620
19.0
200
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
75263325
UE0625
19.0
250
¥
9,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
75263334
UE0816
25.4
160
¥
10,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
75263343
UE0820
25.4
200
¥
11,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
75263352
UE0825
25.4
250
¥
13,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
75263361
UE0830
25.4
300
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください