曜日別特売

インパクトヘキサゴンソケット

インパクトヘキサゴンソケット - 旭金属工業(旧:新日本ツール)インパクトヘキサゴンソケット - 旭金属工業(旧:新日本ツール)インパクトヘキサゴンソケット - 旭金属工業(旧:新日本ツール)インパクトヘキサゴンソケット - 旭金属工業(旧:新日本ツール)インパクトヘキサゴンソケット - 旭金属工業(旧:新日本ツール)インパクトヘキサゴンソケット - 旭金属工業(旧:新日本ツール)インパクトヘキサゴンソケット - 旭金属工業(旧:新日本ツール)

ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。

用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm[inch])
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75265592UXX061019.0(3/4")10
7,900
5,198
5,718(税込)
当日出荷
75265601UXX061219.0(3/4")12
7,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
75265617UXX061419.0(3/4")14
7,900
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
75265626UXX061719.0(3/4")17
7,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
75265635UXX061919.0(3/4")19
7,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
75265644UXX062219.0(3/4")22
7,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
75265653UXX081425.4(1")14
12,900
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
75265662UXX081725.4(1")17
12,900
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
75265671UXX081925.4(1")19
12,900
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
75265687UXX082225.4(1")22
12,900
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
75265696UXX082425.4(1")24
12,900
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
75265705UXX082725.4(1")27
12,900
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
75265714UXX083225.4(1")32
12,900
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
75265723UXX102238.1(1-1/2")22
42,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
75265732UXX102438.1(1-1/2")24
42,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
75265741UXX102738.1(1-1/2")27
42,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
75265757UXX103238.1(1-1/2")32
46,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
75265766UXX103638.1(1-1/2")36
46,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする