旭金属工業(旧:新日本ツール)
ソケット用アダプター
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
用途
19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。
差込角(mm)
19.0凹x12.7凸
材質
Cr-V
タイプ
3/4(19.0)凹x1/2(12.7)凸
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75265775
VA6040
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください