旭金属工業(旧:新日本ツール)
ソケット用ドライバーソケット
通常のドライバーとは違い、ハンドルを使用する事でより力をかけやすくなります。
用途
ネジの取り外し等の作業に使用します。
材質
Cr-V
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
サイズ
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75265872
VD3001
9.5
3/8(9.5)xNO.1
+
¥
1,380
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
75265881
VD3002
9.5
3/8(9.5)xNO.2
+
¥
1,380
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
75265897
VD3005
9.5
3/8(9.5)x-5
-
¥
1,410
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
75265906
VD3006
9.5
3/8(9.5)x-6
-
¥
1,410
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
75265915
VD4002
12.7
1/2(12.7)xNO.2
+
¥
1,500
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
75265924
VD4003
12.7
1/2(12.7)xNO.3
+
¥
1,650
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
75265933
VD4004
12.7
1/2(12.7)xNO.4
+
¥
1,760
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
75265942
VD4006
12.7
1/2(12.7)x-6
-
¥
1,650
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
75265951
VD4008
12.7
1/2(12.7)x-8
-
¥
1,760
取扱い終了
75265967
VD4010
12.7
1/2(12.7)x-10
-
¥
1,670
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください