曜日別特売

ハイブリッドソケット

ハイブリッドソケット - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ハイブリッドソケット - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ハイブリッドソケット - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ハイブリッドソケット - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ハイブリッドソケット - 旭金属工業(旧:新日本ツール)
(1件のレビュー)

ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソケットレンチです。

用途建設機械やオートモービル、機器のメンテナンスに最適です。内容量1個
関連資料:対応ボルト
全10種類を絞り込む
二面幅(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75266046VF410010
710
429
472(税込)
当日出荷
75266055VF412012
710
429
472(税込)
3日以内出荷
75266064VF413013
710
429
472(税込)
3日以内出荷
75266073VF414014
710
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
75266082VF415015
710
429
472(税込)
3日以内出荷
75266091VF417017
720
439
483(税込)
当日出荷
75266107VF419019
820
489
538(税込)
9日以内出荷
75266116VF421021
950
539
593(税込)
翌々日出荷
75266125VF422022
950
539
593(税込)
当日出荷
75266134VF424024
1,070
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75266064
2016-04-08
用途: ベルトにバケット取付作業
五藤溶接工業

「ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソケットレンチです」の仕様で二面幅13で4角ボルト・ナットも使えると思い購入現物は使えない、「4角ボルトに対応」は削除していただかないと誤解します。
通常のM8・六角ボルトナツトに使えるのでいいですが、四角ボルトナット用は四角又は八角ソケットでしょうネ。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

四角ボルトの二面幅13㎜は 注文コード75266082二面幅(mm)15に適合します。
弊社情報で分かりづらい点があり申し訳ございません。
ボルト適合表を追加致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする