曜日別特売

ハイブリッドソケットセット

ハイブリッドソケットセット - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ハイブリッドソケットセット - 旭金属工業(旧:新日本ツール)

ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソケットレンチセットです。
ニッケルクロムメッキの表面処理です。

用途建設機械やオートモービル、機器のメンテナンスに最適です差込角(mm)12.7トラスコ品番421-3378セット内容13点材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(kg)2.3間口W×奥行D×高さH(mm)【ケース】290×105×60ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4252)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415)RoHS指令(10物質対応)対応ソケット内容(mm)10、12、13、14、15、17、19、21、22、24内容量1セット
注意
※ソケットは台湾製です。
※ハンドルは日本製です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75266143VFS4100
25,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする