曜日別特売

ソケット用ドライバー型ハンドル

ソケット用ドライバー型ハンドル - 旭金属工業(旧:新日本ツール)
(1件のレビュー)

握りやすいプラスチックハンドルにソケットを差し込んで使用します。

用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。寸法(inch)1/4(6.35mm)全長(mm)150トラスコ品番816-5748質量(g)65RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75266152VG0214
1,870
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75266152
2018-12-18
用途: 車のメンテナンス

お尻に、ラジエットを差し込める穴が開いているので、奥行きがあり狭い箇所の手で回せないボルト、ナットの締め付け、緩めには重宝します

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする