旭金属工業(旧:新日本ツール)
ディープソケット 3/8( 9.5)
通常のソケットより全長長いので、奥深い箇所でも使用できます。
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
材質
Cr-V
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75266195
VK3080
8
¥
1,780
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
75266204
VK3090
9
¥
1,780
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
75266213
VK3100
10
¥
1,780
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
75266222
VK3110
11
¥
1,780
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
75266231
VK3120
12
¥
1,780
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
75266247
VK3130
13
¥
1,820
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
75266256
VK3140
14
¥
1,820
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
75266265
VK3150
15
¥
1,760
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
75266274
VK3160
16
¥
1,760
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
75266283
VK3170
17
¥
1,910
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
75266292
VK3180
18
¥
2,140
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
75266301
VK3190
19
¥
2,140
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
75266317
VK3200
20
¥
2,140
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
75266326
VK3210
21
¥
2,140
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
75266335
VK3220
22
¥
2,280
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
75266344
VK3230
23
¥
2,280
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください