曜日別特売

ディープソケット 1/2(12.7)

ディープソケット 1/2(12.7) - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ディープソケット 1/2(12.7) - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ディープソケット 1/2(12.7) - 旭金属工業(旧:新日本ツール)
(1件のレビュー)

通常のソケットより全長長いので、奥深い箇所でも使用できます。

用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])12.7[1/2]材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75266353VK40808
2,390
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
75266362VK40909
2,390
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
75266371VK410010
2,470
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
75266387VK411011
2,470
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
75266396VK412012
2,470
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
75266405VK413013
2,550
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
75266414VK414014
2,600
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
75266423VK415015
2,710
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
75266432VK416016
2,710
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
75266441VK417017
2,720
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
75266457VK418018
2,780
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
75266466VK419019
2,780
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
75266475VK420020
2,900
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
75266484VK421021
2,900
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
75266493VK422022
3,170
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
75266502VK423023
3,320
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
75266511VK424024
3,410
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
75266527VK425025
3,610
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
75266536VK426026
3,740
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
75266545VK427027
3,890
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
75266554VK428028
4,250
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
75266563VK429029
4,250
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
75266572VK430030
4,370
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
75266581VK431031
4,700
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
75266597VK432032
4,700
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75266554
2016-11-30
用途: ディプソケットでないとネジが締めれない場所に使用

在庫が無いとの事で少し商品が届くのに時間が掛かりましたが今回、購入したサイズ(28mm)は何処に行っても販売していなくモノタロウさんには何時も重宝しています。欲を言えばもう少し安かったらうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする