ソケット 3/4(19.0)

ソケット 3/4(19.0) - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケット 3/4(19.0) - 旭金属工業(旧:新日本ツール)

12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。

用途六角ボルト・ナットの締結作業穴角12角差込角(mm[inch])19.0[3/4]材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75267001VS619019
2,620
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
75267017VS621021
2,620
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
75267026VS622022
2,620
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
75267035VS624024
2,620
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
75267044VS626026
2,730
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
75267053VS627027
2,740
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
75267062VS629029
3,110
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
75267071VS630030
3,110
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75267087VS632032
3,220
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
75267096VS635035
3,340
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
75267105VS636036
3,450
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
75267114VS638038
4,580
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
75267123VS641041
5,000
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
75267132VS646046
5,500
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
75267141VS650050
6,900
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
75267157VS655055
9,800
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする