旭金属工業(旧:新日本ツール)
ソケット用 ヘキサゴンソケット 1/4(6.35)
スタンダードのヘキサゴンソケットになります。
用途
六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
材質
Cr-V
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75267227
VX2003
3
¥
920
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
返品不可
75267236
VX2004
4
¥
920
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
75267245
VX2005
5
¥
920
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
75267254
VX2006
6
¥
920
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
75267263
VX2008
8
¥
920
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75267272
VX2010
10
¥
920
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください