曜日別特売

万能キリ

万能キリ - Mokuba(小山刃物製作所)万能キリ - Mokuba(小山刃物製作所)
(3件のレビュー)

鋭い先端を使って突き通す作業に威力を発揮します。

用途石膏ボード、波板、スレートの穴あけ、トタン、金属のケガキ作業に最適です。全長(mm)200質量(g)100内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75256702E-206×200
1,940
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75256711E-228×200
1,940
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75256711
2024-03-25
用途: 加工する時に
サービス業

良く開きました。ただ、もう少し柄の長さが長いと、更にトルクが掛かって使いやすいかも。

対象商品 : 75256702
2023-08-08
用途: 製作作業
一般社団法人ソレイユ医療・福祉・介護関連業

持ち手も握りやすく使いやすい。
いろいろ使えて重宝しています。

対象商品 : 75256702
2019-02-10
用途: 自宅での大工作業に使用する。

早速の配送有難うございます。
使用しましたが、持ちやすく気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

錐の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kiri_howtouse/
2023-03-14

錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする