曜日別特売

開栓器

開栓器 - Mokuba(小山刃物製作所)
(4件のレビュー)

1本ずつ丁寧に仕上げています。

用途バルブの開栓作業。内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75258005G2-1000軸径19×10003560
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
75258014G2-1500軸径19×15004670
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75258014
2019-06-25
用途: バルブの開閉
有限会社横田水道建設業・工事業

小学校のプール配管バルブの開閉に使用しています。
錆止め塗装もしっかりしてあり、使用感もよいです。
上部ハンドル部が何かの拍子に抜け落ちることがあるのが
ちょっと残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 75258014
2019-03-14
用途: 水道工事

この手の品を扱ってくれてありがたいです。
もっと太い丈夫なタイプも取り扱ってほしいです。

対象商品 : 75258014
2018-02-02
用途: 工事竣工引き渡し工具として学校に提供
有限会社永山水道工事社電気・ガス・熱供給・水道業

探し求めていた商品でした。価格も安いと思います。
他の商品も購入したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 75258014
2016-04-13
用途: 水道工事修理の断水目的に使用
建設業・工事業

古くなった仕切弁等を止水や開栓目的に使用します。
購入後、壊れるまで使用する工具ですので、
軸径はもう少し太いと曲りの心配は少なくなると感じました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
水栓の差し込み部分の内径寸法は42mm角でしょうか。
回答:
ピン幅が調節可能で、ピ​ン​可​動​幅​40~75mmとなります。

ご検討の程宜しくお願い致します。
対象商品:
75258014
5が参考にしています
2018-03-08

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする