旭金属工業(旧:新日本ツール)
ロングタイプ六角棒スパナ
AWのロングタイプ
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
材質
Cr-V
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75258583
AL0150
1.5
M1.6・M2
M3
-
-
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
75258592
AL0200
2
M2.5
M4
M3
M3
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75258601
AL0250
2.5
M3
M5
M4
M4
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
75258617
AL0300
3
M4
M6
M5
M5
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75258626
AL0400
4
M5
M8
M6
M6
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
75258635
AL0500
5
M6
M10
M8
M8
¥
460
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
75258644
AL0600
6
M8
M12・M14
M10
M10
¥
580
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
75258653
AL0800
8
M10
M16
M12
M12
¥
820
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
75258662
AL1000
10
M12
M18・M20
M14・M16
M14・M16
¥
1,150
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75258671
AL1200
12
M14
M22・M24
M18・M20
M18・M20
¥
1,810
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75258687
AL1400
14
M16・M18
-
M22・M24
M22・M24
¥
2,710
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
75258696
AL1700
17
M20・M22
-
-
-
¥
3,390
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
75258705
AL1900
19
M24・M27
-
-
-
¥
4,260
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください