旭金属工業(旧:新日本ツール)
ロングタイプ六角棒スパナセット
AL7本組
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
材質
Cr-V
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(7本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75258714
ALS0770
1.5-6mm
150
¥
2,390
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
75258723
ALS0790
2.5-10mm
425
¥
3,810
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください