旭金属工業(旧:新日本ツール)
ボールポイント六角棒スパナ
セミロングタイプボールポイント
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
材質
Cr-V
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75258741
AP0150
1.5
M1.6・M2
M3
-
-
¥
550
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
75258757
AP0200
2
M2.5
M4
M3
M3
¥
550
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75258766
AP0250
2.5
M3
M5
M4
M4
¥
550
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75258775
AP0300
3
M4
M6
M5
M5
¥
570
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75258784
AP0400
4
M5
M8
M6
M6
¥
670
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75258793
AP0500
5
M6
M10
M8
M8
¥
730
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75258802
AP0600
6
M8
M12・M14
M10
M10
¥
940
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75258811
AP0800
8
M10
M16
M12
M12
¥
1,170
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75258827
AP1000
10
M12
M18・M20
M14・M16
M14・M16
¥
1,510
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75258836
AP1200
12
M14
M22・M24
M18・M20
M18・M20
¥
2,220
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
75258845
AP1400
14
M16・M18
-
M22・M24
M22・M24
¥
3,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
75258854
AP1700
17
M20・M22
-
-
-
¥
3,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
75258863
AP1900
19
M24・M27
-
-
-
¥
4,570
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
75258872
AP2200
22
M30
-
-
-
¥
6,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください