旭金属工業(旧:新日本ツール)
オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチ
カラー六角棒レンチ
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全9種類を絞り込む
二面幅(mm)
選択してください
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
選択してください
M1.6・M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
適合ねじサイズ(止ねじ)
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12・M14
M16
M18・M20
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
二面幅(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75259091
AQU0150
1.5
M1.6・M2
M3
-
-
¥
870
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
75259107
AQU0200
2
M2.5
M4
M3
M3
¥
870
¥
599
¥
659
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
75259116
AQU0250
2.5
M3
M5
M4
M4
¥
890
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
75259125
AQU0300
3
M4
M6
M5
M5
¥
890
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
75259134
AQU0400
4
M5
M8
M6
M6
¥
980
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
75259143
AQU0500
5
M6
M10
M8
M8
¥
1,160
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
75259152
AQU0600
6
M8
M12・M14
M10
M10
¥
1,520
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
75259161
AQU0800
8
M10
M16
M12
M12
¥
1,940
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
75259177
AQU1000
10
M12
M18・M20
M14・M16
M14・M16
¥
2,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください