曜日別特売

DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ

DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)

メッキロングボールポイントインチサイズ

用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
寸法(inch)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75259186AQX01045/16"1/41/2"-7/16"
1,630
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
75259195AQX0108-1/81/4"#10#10
970
669
736(税込)
3日以内出荷
75259204AQX0116#11/16#5・#6#3・#4#3・#4
910
629
692(税込)
3日以内出荷
75259213AQX03087/16"・1/2"3/83/4"5/8"5/8"
3,020
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
75259222AQX03161/4"3/163/8"5/16"5/16"
1,270
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
75259231AQX0332#4・#53/32#10#8#8
940
669
736(税込)
3日以内出荷
75259247AQX05163/8"5/165/8"1/2"1/2"
2,040
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
75259256AQX0532#105/325/16"1/4"1/4"
1,090
748
823(税込)
当日出荷
メーカー直送
75259265AQX0564#2・#35/64#8#5・#6#5・#6
910
649
714(税込)
3日以内出荷
75259274AQX0732-7/327/16"3/8"3/8"
1,630
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする