旭金属工業(旧:新日本ツール)
リング式六角棒スパナセット
リング式10本組インチサイズ
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
寸法(inch)
1/16-3/8
トラスコ品番
816-4998
材質
Cr-V
質量(g)
290
内容量
1セット(10本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75259283
ARSE110
¥
1,760
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください