DX2000 メッキ六角棒レンチ

DX2000 メッキ六角棒レンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)
(1件のレビュー)

スタンダードメッキタイプ

用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型内容量1個
全11種類を絞り込む
二面幅(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
二面幅(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75259545AX01501.5M1.6・M2M3--
350
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75259554AX02002M2.5M4M3M3
350
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75259563AX02502.5M3M5M4M4
360
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
75259572AX03003M4M6M5M5
370
269
296(税込)
当日出荷
75259581AX04004M5M8M6M6
390
289
318(税込)
当日出荷
75259597AX05005M6M10M8M8
470
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75259606AX06006M8M12・M14M10M10
640
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75259615AX08008M10M16M12M12
920
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75259624AX100010M12M18・M20M14・M16M14・M16
1,470
989
1,088(税込)
3日以内出荷
75259633AX120012M14M22・M24M18・M20M18・M20
2,500
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75259642AX140014M16・M18-M22・M24M22・M24
3,210
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-28
用途: 照明器具の開閉
公益財団法人新潟市開発公社その他業種

従来品の長さが80ミリに比べ100ミリで、手のグリップより少し長いため力が伝わりやすく、かつロングタイプより取り回しが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする