旭金属工業(旧:新日本ツール)
DX2000メッキ六角棒レンチ
スタンダードメッキタイプ7本組
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
トラスコ品番
816-5043
セット内容
1.5-6mm
材質
超強力合金鋼
質量(g)
100
内容量
1セット(7本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75259651
AXS0710
¥
3,110
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください