旭金属工業(旧:新日本ツール)
DX2000 メッキロング六角棒レンチ
ストレートロングメッキタイプ
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
内容量
1個
全13種類を絞り込む
二面幅(mm)
選択してください
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
14
17
19
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
選択してください
M1.6・M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16・M18
M20・M22
M24・M27
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
二面幅(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75259676
AY0150
1.5
M1.6・M2
M3
-
-
¥
420
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75259685
AY0200
2
M2.5
M4
M3
M3
¥
420
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75259694
AY0250
2.5
M3
M5
M4
M4
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
75259703
AY0300
3
M4
M6
M5
M5
¥
520
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
75259712
AY0400
4
M5
M8
M6
M6
¥
610
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75259721
AY0500
5
M6
M10
M8
M8
¥
840
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75259737
AY0600
6
M8
M12・M14
M10
M10
¥
1,290
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75259746
AY0800
8
M10
M16
M12
M12
¥
1,670
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75259755
AY1000
10
M12
M18・M20
M14・M16
M14・M16
¥
2,410
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75259764
AY1200
12
M14
M22・M24
M18・M20
M18・M20
¥
3,130
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75259773
AY1400
14
M16・M18
-
M22・M24
M22・M24
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
75259782
AY1700
17
M20・M22
-
-
-
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75259791
AY1900
19
M24・M27
-
-
-
¥
8,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください