曜日別特売

DX2000 メッキボール六角棒

DX2000 メッキボール六角棒 - 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 メッキボール六角棒 - 旭金属工業(旧:新日本ツール)

ボールポイント付メッキタイプ

用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75259886AZ01501.5M1.6・M2M3--
710
629
692(税込)
当日出荷
75259895AZ02002M2.5M4M3M3
710
629
692(税込)
当日出荷
75259904AZ02502.5M3M5M4M4
730
649
714(税込)
当日出荷
75259913AZ03003M4M6M5M5
730
649
714(税込)
当日出荷
75259922AZ04004M5M8M6M6
750
679
747(税込)
当日出荷
75259931AZ05005M6M10M8M8
840
739
813(税込)
当日出荷
75259947AZ06006M8M12・M14M10M10
1,000
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75259956AZ08008M10M16M12M12
1,330
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75259965AZ100010M12M18・M20M14・M16M14・M16
1,740
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75259974AZ120012M14M22・M24M18・M20M18・M20
3,310
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
75259983AZ140014M16・M18-M22・M24M22・M24
3,750
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする