旭金属工業(旧:新日本ツール)
DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ショート
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
内容量
1個
注意
※DW0150、DW0200、DW0250にはキャッチャーボールは付いておりません。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
サイズ規格
二面幅(mm)
形状
タイプ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75261076
DW0150
ボールポイント付
ミリ
1.5
L型
ショート
M1.6・M2
M3
-
-
¥
840
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75261085
DW0200
ボールポイント付
ミリ
2
L型
ショート
M2.5
M4
M3
M3
¥
840
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75261094
DW0250
ボールポイント付
ミリ
2.5
L型
ショート
M3
M5
M4
M4
¥
860
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
返品不可
75261103
DW0300
ボールポイント付
ミリ
3
L型
ショート
M4
M6
M5
M5
¥
970
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75261112
DW0400
ボールポイント付
ミリ
4
L型
ショート
M5
M8
M6
M6
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75261121
DW0500
ボールポイント付
ミリ
5
L型
ショート
M6
M10
M8
M8
¥
1,090
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
75261137
DW0600
ボールポイント付
ミリ
6
L型
ショート
M8
M12・M14
M10
M10
¥
1,240
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75261146
DW0800
ボールポイント付
ミリ
8
L型
ショート
M10
M16
M12
M12
¥
1,560
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75261155
DW1000
ボールポイント付
ミリ
10
L型
ショート
M12
M18・M20
M14・M16
M14・M16
¥
2,070
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75261164
DW1200
ボールポイント
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
3,470
取扱い終了
75261173
DW1400
ボールポイント
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
3,950
取扱い終了
75261182
DW1700
ボールポイント
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
6,720
取扱い終了
75261191
DW1900
ボールポイント
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
8,830
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください