曜日別特売

DX2000 ダックスキーレンチショート

DX2000 ダックスキーレンチショート - 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 ダックスキーレンチショート - 旭金属工業(旧:新日本ツール)
(1件のレビュー)

首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショート内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75261207DZ01501.5M1.6・M2M3--
1,140
1,098
1,208(税込)
当日出荷
返品不可
75261216DZ02002M2.5M4M3M3
1,140
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75261225DZ02502.5M3M5M4M4
1,140
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75261234DZ03003M4M6M5M5
1,140
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75261243DZ04004M5M8M6M6
1,250
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75261252DZ05005M6M10M8M8
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75261261DZ06006M8M12・M14M10M10
1,820
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75261277DZ08008M10M16M12M12
2,380
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
75261286DZ100010M12M18・M20M14・M16M14・M16
3,410
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75261252
2023-06-25
用途: バイク整備

奥まっていてレンチも回せないボルトの取り外しに苦労していましたが、ダックスキーレンチを使うことで難なく作業できました。他社には無い優れた工具です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする