曜日別特売

ロング六角棒レンチ マイクロサイズ

ロング六角棒レンチ マイクロサイズ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロング六角棒レンチ マイクロサイズ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロング六角棒レンチ マイクロサイズ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)
(1件のレビュー)

マイクロサイズ六角棒レンチ

用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75261295EX07100.71-M1.4・M1.6・M1.8
570
429
472(税込)
3日以内出荷
75261304EX08900.89-M2
570
429
472(税込)
当日出荷
75261313EX12701.27M1.4M2.5
570
429
472(税込)
欠品中
出荷予定:2025年11月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75261313
2016-11-16
用途: イモネジの締め付け・緩め
阿部企画

高強度とのうたい文句ですが、それほどでもありませんでした。
レンチが空回りして緩みませんでした。しょうがないので他社製品を購入しで緩めました。
しかし、同サイズを数社数本使用した中では2位の好成績だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする