曜日別特売

金象印 パイプ スペードホーク

金象印 パイプ スペードホーク - 浅香工業金象印 パイプ スペードホーク - 浅香工業金象印 パイプ スペードホーク - 浅香工業金象印 パイプ スペードホーク - 浅香工業金象印 パイプ スペードホーク - 浅香工業金象印 パイプ スペードホーク - 浅香工業金象印 パイプ スペードホーク - 浅香工業金象印 パイプ スペードホーク - 浅香工業
(11件のレビュー)

オールスチール製で先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます
4本爪剣先タイプ。

用途
根起こし、根菜の掘り起こし作業
農事用
材質(爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管長さ(mm)(爪部)295全長(mm)1135質量(kg)2.2爪数4本先幅(mm)(爪部)190内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752682869076
オープン
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75268286
2024-07-08
用途: 作業時
エムフォー

想像以上に軽く、とても使いやすく作業性が向上した。

対象商品 : 75268286
2022-02-03
用途: ジャガイモの収穫
その他業種

非常に使いやすく、野菜を傷つけずに収穫できます。ホームセンターには売ってないので、買って良かったと思いました。

対象商品 : 75268286
2021-06-20
用途: 畑の土起こし
農・林・水産業

畑の土起こしに今まで使っていたものが痛んできたので新しいものを探して買いました。今までのものは一体型の金属製でしたが、こちらは赤い部分と黄色い部分がネジで止めてあるので、そこから折れるのではと心配です。この手の道具はモノタロウサイトの写真では詳細が分からず、一か八かで注文することになるので、価格が高いと本当に悩みます。悩んで買って、当たりの時とはずれの時がありますが、こちらは中間かな、という感じです。

2が参考にしています
対象商品 : 75268286
2020-05-31
用途: ジャガイモの収穫
農・林・水産業

鍬で収穫していた時はキズがついてましたが、今回これで収穫したらキズも少なく良かったです。

2019-08-24
用途: 硬い土の掘り起こし作業の効率アップのため購入。
農・林・水産業

ホークを土に挿して、テコの原理でコジっても簡単に曲がることのない、ホークの強度に満足しています。

対象商品 : 75268286
2019-06-24
用途: 農林作業 土木
農・林・水産業

使い勝手が良く、深く挿しても堅牢に出来ているなかなかのものです

対象商品 : 75268286
2019-01-17
用途: 荒れ地の根の掘り返し
農・林・水産業

全体の造りもしっかりしており使いやすいです。ホークの先の部分も頑丈で今後もどんどん開拓出来そうです。

対象商品 : 75268286
2019-03-07
用途: チップや木の皮の清掃作業
その他業種

もう少し軽量であれば、、、冬の作業には欠かせない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする