曜日別特売

金象印 パイプ サイレージホーク8本爪

金象印 パイプ サイレージホーク8本爪 - 浅香工業金象印 パイプ サイレージホーク8本爪 - 浅香工業金象印 パイプ サイレージホーク8本爪 - 浅香工業金象印 パイプ サイレージホーク8本爪 - 浅香工業金象印 パイプ サイレージホーク8本爪 - 浅香工業金象印 パイプ サイレージホーク8本爪 - 浅香工業金象印 パイプ サイレージホーク8本爪 - 浅香工業金象印 パイプ サイレージホーク8本爪 - 浅香工業
(1件のレビュー)

オールスチール製で8本爪タイプのかき寄せ、すくい作業用として最適
頭部(爪部)は炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます
8本爪タイプ

用途干草、牧草のかき寄せやすくう収集作業や畜産用に材質(爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管長さ(mm)(爪部)410全長(mm)1210質量(kg)2.85爪数8本先幅(mm)(爪部)325内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752683049212
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75268304
2015-03-10
用途: 酪農作業
農・林・水産業

使い勝手はいいです。
思った以上に重かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする