曜日別特売

金象印 ホーク5本爪

金象印 ホーク5本爪 - 浅香工業金象印 ホーク5本爪 - 浅香工業金象印 ホーク5本爪 - 浅香工業金象印 ホーク5本爪 - 浅香工業金象印 ホーク5本爪 - 浅香工業金象印 ホーク5本爪 - 浅香工業金象印 ホーク5本爪 - 浅香工業金象印 ホーク5本爪 - 浅香工業
(1件のレビュー)

先爪はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)5本爪タイプで炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
柄は手に馴染む天然木を採用
かき寄せ、すくい作業用として便利

用途
干草やごみ等のかき寄せやすくう収集作業
運搬作業
材質(爪部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(爪部)335全長(mm)1135質量(kg)1.8爪数5本先幅(mm)(爪部)230内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7526834730049
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75268347
2025-06-11
用途: 家畜の徐フン作業、農業用水路の掃除等
農・林・水産業

かれこれ40年以上前から金象印一択!強度、手に馴染む、とにかく使いやすいです。最近はPBブランドばかりで入手しづらかったけど、こちらのサイトに扱っていたのが嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする